棒 ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,401件の「棒 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒ラッチ」、「鍵 棒」、「扉 落とし棒」などの商品も取り扱っております。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質 SUS304 タイプ 丸落し 仕上 HL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 477 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体) SUS304 寸法(mm) Φ19×450 タイプ 丸落し 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm) 47 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 12 寸法H(mm) 4.5 材質 ステンレス(SUS304) 寸法a(mm) 47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ロット棒
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品 キー2本 材質 ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g) 1180 表面仕上げ レバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード 60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上 光沢クロメート処理
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品 M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン 取付方式 ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 505 適合板厚(mm) 1.6~2.5 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品 E形止め輪 ストローク(mm) 24 材質(本体) 亜鉛合金/素地 質量(g) 203 タイプ ラウンドロッド取付タイプ 種類 ロッド類 材質(アーム) 鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 870 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷