- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 棒 芯のおすすめ人気ランキング
棒 芯のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新1,085件の「棒 芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯棒」、「杭芯棒」、「聴診棒」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/旧:極東産機)原反芯棒Φ22
KLASS(クラス/旧:極東産機)原反芯棒Φ12
1個
¥699税込¥769
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
1個
¥799税込¥879
当日出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として色黄材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。寸法L3(mm)30材質炭素鋼焼入硬度HRC40
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に材質機械構造用炭素鋼(SC材)
材質(本体)ポリスチレン適合CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D寸法(mm)151×20×20材質(スプリング)ステンレス
1個
¥329税込¥362
当日出荷
ユニカルーティカット用打込棒
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
RELIANCE(リラインス)替芯棒
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン色ホワイト浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
1個
¥259税込¥285
当日出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-61
1パック(50本)
¥9,180税込¥10,098
翌日出荷