- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 棒カギのおすすめ人気ランキング
棒カギのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新127件の「棒カギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ドア 鍵」、「差し込み 鍵」、「散水 栓 鍵」などの商品も取り扱っております。
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用
材質
真鍮
寸法(mm)
約L77×W23
質量(g)
約14
適合本体
ウエスト532本締錠
仕様
(ロックケース)G02
付属品
キー(2本)
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット
25mm
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品
ステン皿木ネジ 2.7×16
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。
ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
鍵付です。
材質
SUS304
仕様
底板なし
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
木ねじ
トラスコ品番
384-8639
質量(g)
90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷