棒サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「棒サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦型グラインダー」、「棒サンダー刃」、「マキタ ハンド グラインダー」などの商品も取り扱っております。
アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14600 ねじ寸法 (ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品 カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 65×13×9.53 ハンドル ロール方式 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)
シャンク径(Φmm) 3.0 全長(mm) 43 刃長(mm) 13.0 刃径(Φmm) 6.4 材質 先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 タイプ1 シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12700 ねじ寸法 (砥石取付)W3/8山16 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 75×13×9.53 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状 砲弾 材質 超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm) 最大コレットチャック:6 寸法(mm) 仕様可能最大先端工具:25 モーター 直流ブラシレスモーター 電池 使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 充電器形名 UC18YDL2 蓄電池電圧(V) 36 長さ(mm) 機体:468 幅(mm) 86(蓄電池装着時) 高さ(mm) 121 回転数(min-1[r.p.m]) 7000~29000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品 六角棒スパナ2×1本。六角棒スパナ4×1本。研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番 287-8011 種別 電動式ベルトサンダ 長さ(mm) 本体:215。ベルト取付部:165 質量(kg) 1.2 ベルト幅(mm) 10 電源(V) AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm) 330 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9200 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 ベルト速度(m/min) 670 定格時間(分) 30 キャブタイヤコード(m) 2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径 M10 アズワン品番 64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状 C-TYPE (トンガリ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 60000 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ寸法 (砥石取付)W3/8山16 全長(mm) 522 質量(kg) 1.76 砥石寸法(mm) 65×13×9.53 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 335 質量(kg) 1.17 ハンドル ロール 砥石寸法(Φmm)外径 45 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 7600 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 12.7 空気消費量(Nm3/min) (最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材 付属品 平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用) 消費電力(W) 410 砥石寸法(mm) 最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10 コード 耐震型 0.75×2C VCT アズワン品番 64-8559-21
1台
32,980 税込36,278
当日出荷