- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 棒付き鏡のおすすめ人気ランキング
棒付き鏡のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新101件の「棒付き鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用ミラー」、「大型点検鏡」、「ミラー棒」などの商品も取り扱っております。
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質
鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)
対応
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状
丸型
材質(ミラー)
ガラス
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)
735
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)
255~740
ミラー寸法(mm)
54×86×厚み0.4
トラスコ品番
302-6361
質量(g)
70
ロッド径(Φmm)
最大8.5
ロッド長さ(mm)
130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質
アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状
四角型
材質
ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に
仕様
伸縮式
伸縮範囲(mm)
285~875
使用電池
CR2032×2個
ランプ寿命
LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)
鏡面寸法(mm)
縦64×横42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。
歪みの無いクリアな鏡を採用しています。
ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に
付属品
ナイロンケース
材質
柄:アルミ
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様
【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容
モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源
AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)
1.2
外径×長さL(Φ×mm)
30×48
LED
高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子
1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品
専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源
LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)
LEDライト/18(アルカリ電池使用)
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)
150