棒端子 ニチフのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「棒端子 ニチフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒端子 8sq」、「ブレード 端子」、「絶縁キャップ 棒端子」などの商品も取り扱っております。

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃) -40~+120 定格電圧(V) 600 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリカーボネート 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子) 無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 種類 裸圧着端子 端子形状 板形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子形状 棒形 特性 難燃 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 端子 HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 1.04~2.63 電線抱合範囲AWG(#) 16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm) 24.5 種類 裸圧着端子 端子形状 フェルール・棒形 寸法D(Φmm) 4.2 寸法E(mm) 4.5 寸法l(mm) 16 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.14~1.82 寸法d(Φmm) 2.3 寸法F(Φmm) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプ シングル 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 3.6 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ナイロン 寸法F(Φmm) 1.1 難燃性 UL94V-2 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 シングルタイプ 規格 DIN46228/4準拠品 端子形状 フェルール・棒形 材質(絶縁体) PP 材質(端子) 銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具 NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類 裸圧着端子 寸法L(mm) 22 端子形状 フェルール・棒形 寸法D(Φmm) 4.2 寸法E(mm) 4.5 電線抱合範囲AWG(#) 16-14 寸法l(mm) 16 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.14~1.82 寸法d(Φmm) 2.3 寸法F(Φmm) 1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#) 22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 赤透明 難燃性 UL94V-0 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 寸法F(Φmm) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状 棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#) 24~20 全長(mm) 15.3 種類 裸圧着端子 トラスコ品番 473-1727 質量(g) 200 寸法l(mm) 9.5 寸法d(Φmm) 1 寸法F(Φmm) 1 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷


1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類 裸圧着端子 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 端子形状 棒形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)