棚 受け レール ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「棚 受け レール ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動 棚 棚 受け」、「背面レール」、「可動 式 棚 金具」などの商品も取り扱っております。
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質 (爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 タイプ 中間受け 仕上 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

棚受けレールセット用部材。
付属品 【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本 材質 スチール ブラケット 左右各1本
1セット(2本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス 幅(mm) 15 厚さ(mm) 5 関連資料 (3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上 焼付塗装 耐荷重N(kgf) 392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類 棚柱 仕上 焼付塗装 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm) 27 厚さ(mm) 17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容 ブラケット、固定ねじ 芯材 スチール
1セット(1個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数 2 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
649 税込714
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質 棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)