- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚 受け l アングルのおすすめ人気ランキング
棚 受け l アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「棚 受け l アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受アングル」、「カウンター 受け」、「L字棚板」などの商品も取り扱っております。
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質
アルミ
セット内容
アングル棚受×2本。ビスL=12・16・40×各6本
色
シルバー
棚受け金具
その他棚受
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)
30
板厚(mm)
5
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具
L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
棚受け金具
L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質
鋼/白粉体塗装
棚受け金具
L型棚受け
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)
1470
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)。十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニクロのアングルです
穴径(Φmm)
5.3
棚受け金具
L型棚受け
材質
アルミダイカスト
付属品
ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具
L型棚受け
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品
取付ビス
材質
スチール(粉体塗装)
板厚(mm)
2
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
幅(mm)
32
棚受け金具
L型棚受け
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
32
板厚(mm)
4.5
色
クローム
棚受け金具
L型棚受け
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
安全荷重(kg)
2.3(1本あたり)
厚さ(mm)
2.3
仕上
ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス
壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
棚受け金具
L型棚受け
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)
25×25
穴径(Φmm)
5
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)
1470(150)
RoHS指令(10物質対応)
対応