- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚 支えのおすすめ人気ランキング
棚 支えのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新318件の「棚 支え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け」、「棚受け金具」、「棚 支柱 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動に
トラスコ品番
494-7011
セット内容
4点セット
質量(kg)
11
タイプ
ノーマーキングキャスタータイプ
使用荷重(t)
0.15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
263×263×88
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
小物を置ける便利な棚付きです。高耐荷重タイプは、立ち座りの際手をついて体を支えられます。
寸法(mm)
346×110×120
適合幅(mm)
ペーパー:106~116
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SS400相当
棚受け金具
L型棚受け
取付穴径(Φmm)
4
取付穴数
4
仕上
粉体塗装
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
立ち座りラク棚付。手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。スペア付。予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。ワンハンドカット機能。ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。フロントワンタッチ機能。紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き。予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。
材質
棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製
寸法(mm)
327×145×163
取扱説明書
(0.69MB)
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
ステンレスSUS430
耐荷重(kg)
45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として
材質
スチール
色
ブロンズ
仕上
粉体塗装
棚受け金具
L型棚受け
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
塗装色
ホワイトグレー
タイプ
中量ラック
セット内容
支柱×2本、ベース×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
便利なフック×10個付きです。
引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
棚置き収納ができる棚板3枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。
壁がないところにも設置可能
仕様
【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品
フック10個
材質
スチール、木
寸法t(mm)
(天板)15
キャスター
あり
寸法D(mm)
(天板)150
寸法W(mm)
(天板)450
梱包数
1
色(天板)
ブラウン
均等耐荷重(kg)
(天板部)3
組立時間
30分
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
60
アジャスター
なし
六角レンチ(mm)
2.5
組立人数
2
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
3
サイズ(mm)
2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。
仕上
黒焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
仕様
左右1組
点で支えるから石鹸が乾きやすく長持ち。斜面で水を切ることができるソープトレイ。石鹸がこぼれ落ちないように3方向に壁を設けています。斜面になっているので石鹸の水を流してくれます。柔らかいシリコン製なので、お手入れも簡単です。
材質
本体:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×8.5×3
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ
300kg、500kg中量ラック
セット内容
支柱2本、ベース×2個
鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
85(1個あたり)
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2×6×9(1個あたり)
ポール
直径3cm以内、長さ180cm以内
1セット(2個)
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
適合機種
LTE-510・1010
コード
100390
アズワン品番
65-0572-18
1組
¥6,298
税込¥6,928
11日以内出荷