- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚 板 柱のおすすめ人気ランキング
棚 板 柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,239件の「棚 板 柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 棚 diy」、「可動棚棚板」、「可動 式 棚 金具」などの商品も取り扱っております。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)
80
長さ(mm)
240左
仕上
HL
棚受け金具
棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
500
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
ブラケット、固定ねじ
芯材
スチール
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色
ホワイト
セット内容
柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)
6
高さ(mm)
730
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
310
間口(mm)
610
棚段数
3
均等耐荷重(kg/段)
50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
材質
檜/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。
幅(mm)
909
厚さ(mm)
30
基材
パーティクルボード
材質(表面)
オレフィンシート
関連資料
設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
仕様
ボルトレス
高さ(mm)
1200
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
取扱説明書
総耐荷重(kg)
2000
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様
ボルトレス
高さ(mm)
1500
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
取扱説明書
総耐荷重(kg)
2000
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
厚さt(mm)
12
奥行D(mm)
310
幅W(mm)
904
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
支柱4本、ベース×4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)