棚 柱 ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「棚 柱 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚用 ブラケット」、「棚受けレール」、「背面レール」などの商品も取り扱っております。
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質 付属品 (ビス)棚板用4本、壁固定用4本 仕上 焼付塗装 穴間隔(mm) (棚柱)15 棚受け金具 棚柱用
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途木板棚用 付属品 十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼) シルバー 質量(g) 75 種類 その他 棚受け金具 棚柱用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(2個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用 材質 (本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 質量(g) 65 寸法A(mm) 194、204、214 寸法B(mm) (棚板サイズ)180、190、200 仕上 (本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf) (2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具 棚柱用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります
材質 ステンレス、樹脂部:ABS樹脂 寸法(mm) 250 棚板耐荷重(kg) 10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり) 棚受け金具 棚柱用
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質 (爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 タイプ 中間受け 仕上 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容 ブラケット、固定ねじ 芯材 スチール
1セット(1個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 つまみを引いてロックを解除して取り外します。
付属品 樹脂棚板用エンドキャップ左右各1 厚さ(mm) 3 高さ(mm) 70 タイプ 奥行(mm) 288 基材 スチール 関連資料 設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1セット
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類 棚柱 仕上 焼付塗装 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上 焼付塗装 耐荷重N(kgf) 392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aホワイト 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 0.75アップ
1セット
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)