棚 柱 棚 受けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
278件の「棚 柱 棚 受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変 棚 金具」、「引っ掛け 棚」、「可動 棚 棚 柱」などの商品も取り扱っております。
フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上 (棚受)NO.4(地色) 棚受け金具 棚柱用
1箱(4個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン トラスコ品番 481-1381 材質 ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g) 5 種類 棚受 仕上 ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf) 352.8(36) 耐荷重(N) 588 棚受け金具 棚柱用
1個
74 税込81
当日出荷

棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。 正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。
用途棚板を支える受け具。 セット内容 本体×2、ねじ×8
1セット
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス 幅(mm) 15 厚さ(mm) 5 関連資料 (3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別 棚受け 耐荷重N(kgf) 785(80) 材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 4.5 種類 棚受 耐荷重(N) 785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm) 267 仕様 1×4材3枚用 取付け方法 【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用 材質 ステンレス鋼(SUS304)/シリコン シルバー 質量(g) 9.5 仕上 ヘアーライン/ナチュラル 付加機能 高さ調整 耐荷重N(kgf) 441[45] アズワン品番 64-6792-47 耐荷重(N) 785 棚受け金具 棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品 取付ビス 材質 スチール(粉体塗装) 板厚(mm) 2
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用 ホワイト 質量(g) 33 アズワン品番 64-6768-44 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 棚柱用
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質 ステンレスSUS430 耐荷重(kg) 45(4個使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMPのステンレス鋼製棚柱SPH型専用の棚受けです。22ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質 ステンレスSUS304、合成ゴムNBR 耐荷重(kg) 130(4個使用時) 仕上 ヘアライン
1パック(4個)
829 税込912
5日以内出荷

LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 仕上 ヘアライン RoHS指令(10物質対応) 対応 材質 ステンレスSUS304 耐荷重(kg) 80(4個使用時)
1パック(4個)
479 税込527
5日以内出荷

1個
259 税込285
3日以内出荷