棚 落下 防止 ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「棚 落下 防止 ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルストッパー」、「転倒防止 本棚」、「スチール ラック 落下 防止」などの商品も取り扱っております。
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm) 110 ネオグレー 材質 スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質 バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm) 20 開口寸法(mm) 【先端金具】約9 金具幅(mm) 【先端金具】約6 仕様 両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。 付属品 鉄+木ネジ5本付き ブラック 仕上 艶消し黒塗装
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別 落下防止器具 仕様 耐震性/6強 セット内容 ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm) 28 過負荷耐量 100kg/本 使用環境温度(℃) 0~40 質量(kg/本) 1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm) 1800対応 ホルダー寸法(mm) W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ 樹脂バックル 破断強度(kg) 100 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
材質 スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ ネオグレー 高さ(mm) 110
1組
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん 材質 スチール 線径(Φmm) 4
1本
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm) 110 ネオグレー 材質 スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 グレー タイプ 樹脂バックル 破断強度(kg) 100 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)