- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚ダボ 金属のおすすめ人気ランキング
棚ダボ 金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新303件の「棚ダボ 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ダボ」、「棚板固定用ビス」、「棚受け金具」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質
アルミ挽物
呼び
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)
5
径(mm)
(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
3
サイズ(mm)
2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合
GPS、GPM
材質
アルミ挽物
ねじピッチ(mm)
1.0
呼び
10
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています
材質
アルミ
直径(Φmm)
9
耐荷重(kg)
40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)
5.5
径(mm)
(棚受部)8
1パック(8個)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途木板棚用
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質
鋼
質量(g)
5
ねじ径
M4
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)
60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
5
サイズ(mm)
5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥109
税込¥120
当日出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
材質/仕上
鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ
寸法(mm)
Φ8×10
棚受け金具
棚柱用
1個
¥59
税込¥65
当日出荷