- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 棚上 落下防止のおすすめ人気ランキング
棚上 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新141件の「棚上 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚こぼれ止め」、「落下防止板」、「こぼれ止め」などの商品も取り扱っております。
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種
全機種
幅(mm)
1190
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
仕様
耐震性/6強
セット内容
ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)
28
過負荷耐量
100kg/本
使用環境温度(℃)
0~40
質量(kg/本)
1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)
1800対応
ホルダー寸法(mm)
W57×H108×D24
付属品
ブラケット、取り付け用ボルト
エスコ品番
EA976DZ-99
材質
スチール
寸法(mm)
1800×105
質量(kg)
1.76
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種
GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種
寸法H(mm)
80
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別
落下防止器具
色
グリーン/イエロー
補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm)
25
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種
GP型・ND型で棚の側面が幅450mmのタイプ全機種
寸法H(mm)
80
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種
全機種
幅(mm)
490
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別
落下防止器具
寸法(mm)
45×145×1
質量(g)
10(6本)
過負荷耐量
40kg/枚
使用環境温度(℃)
0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質
外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品
丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別
落下防止器具
色
外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法
1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7470
セット内容
本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)
133.7
材質/仕上
表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)
2.9
質量(kg/個)
【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)
109.4
アズワン品番
64-8773-85
本体幅(mm)
98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷