棚受 金具 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
433件の「棚受 金具 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目立たない 棚受け」、「棚板ブラケット」、「スガツネ工業棚受け」などの商品も取り扱っております。
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト 付属品 ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 棚受け金具 L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質 鋼/白粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質 鋼(SECC) 付属品 十字穴付丸皿木ねじ 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品 十字穴付丸皿木ねじ 材質 鋼(SECC) 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上 アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな棚受け。 取付ビス付き。
板厚(mm) 2 棚受け金具 棚受アクセサリー
1本
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。 カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質 スチール(鉄) 安全荷重(kg) 2.3(1本あたり) 厚さ(mm) 2.3 仕上 ホワイト粉体塗装仕上げ 取付ビス 壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
1組(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイジーワイ工業L型棚受
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質 スチール(粉体塗装) 棚受け金具 L型棚受け
1本
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質 付属品 ブロンズ木ネジ10本 棚受け金具 その他棚受
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)
材質 スチール 耐荷重(kg) 160(2本使用時) 寸法t(mm) 4.5 付属品 木ねじ ホワイト 寸法W(mm) 38 板厚(mm) 4.5 ねじ寸法(mm) (長)45、(短)16 表面仕上げ ホワイト 棚受け金具 L型棚受け
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SS400相当 棚受け金具 L型棚受け 取付穴径(Φmm) 4 取付穴数 4 仕上 粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 外寸法・幅(mm) 25
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

MK(丸喜金属本社)パワー棚受2(スチール)
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。 補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。 セット内容 壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装) 幅(mm) 32 厚さ(mm) 3 材質/仕上 ホワイト 耐荷重(kg) 100、(2本)200
1箱(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)