棚受け ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
119件の「棚受け ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャレール 棚受け」、「棚受け」、「棚板 ホワイト」などの商品も取り扱っております。
取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g) 5.5 種類 棚受 仕上 ヘアライン仕上 付加機能 滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf) 294(30) 耐荷重(N) 294 棚受け金具 棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。カバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g) 6 仕上 ヘアライン仕上 付加機能 滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf) 294[30] アズワン品番 64-6792-34 耐荷重(N) 980 棚受け金具 棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番 481-1372 シルバー 質量(g) 6 種類 棚受 仕上 ヘアライン仕上 付加機能 滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf) 30 耐荷重(N) 883 棚受け金具 棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用 材質 ステンレス鋼(SUS304) ホワイト 質量(g) 6 仕上 ヘアライン仕上 付加機能 滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重(N) 980 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g) 4.5 仕上 ヘアライン仕上 付加機能 滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf) 441(45) アズワン品番 64-6792-51 耐荷重(N) 1280 棚受け金具 棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)
729 税込802
当日出荷

1パック(4個)
549 税込604
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 材質 ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g) 2 種類 棚受 仕上 バレル研磨 耐荷重N(kgf) 588(60) アズワン品番 64-6792-57 耐荷重(N) 785 棚受け金具 棚柱用
1個
57 税込63
欠品中

棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質 ポリエチレン 質量(g) 4 付加機能 ズレ防止 アズワン品番 64-6792-46 棚受け金具 棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

材質 SUS430 質量(g) 160 穴径(Φmm) ねじ:4 寸法H(mm) 1820 寸法D(mm) 3 寸法W(mm) 12 安全荷重(kg) 80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
759 税込835
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類 棚柱 耐荷重(N) 785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg) 60 幅(mm) 10 棚受け金具 棚柱用
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)