棚受け 両面テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
224件の「棚受け 両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板ブラケット」、「どこでも引き出しレール」、「棚受け」などの商品も取り扱っております。
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm) 2 材質 SUS304 付属品 ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具 L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品 取付ビス 材質 スチール(粉体塗装) 板厚(mm) 2
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装 板幅(mm) 24 棚受け金具 L型棚受け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm) 4 板厚(mm) 3.3 板幅(mm) 15 付属品 棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。 材質 アルミ 棚受け金具 L型棚受け
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。
材質 鉄ユニクロ 仕上 ユニクロメッキ 棚受け金具 L型棚受け
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上 アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。 専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
用途石こうボード・ウスベニヤ専用棚受 材質 スチール 安全荷重(kg) (2本1組)15 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×150 付属品 ピン取付工具付き ホワイト 棚受け金具 L型棚受け
1箱(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質 鉄/粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質 鋼/白粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質 鉄/黒亜鉛メッキ 棚受け金具 L型棚受け
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SS400相当 棚受け金具 L型棚受け 取付穴径(Φmm) 4 取付穴数 4 仕上 粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質 鋼(SECC) 付属品 十字穴付丸皿木ねじ 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm) 25 板厚(mm) 3 取付穴数 6 棚受け金具 L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm) 32 板厚(mm) 4.5 使用ビス径(mm) 4.1 棚受け金具 L型棚受け
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 取付穴数 4 取付穴径(Φmm) 4 棚受け金具 L型棚受け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)