- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚受け 四角のおすすめ人気ランキング
棚受け 四角のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「棚受け 四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「diy 棚 壁 取り付け」、「アイアン脚」、「アイアンウォールシェルフ」などの商品も取り扱っております。
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料
(0.99MB)
取扱説明書
(0.44MB)
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途ラックやテレビ台の制作に使用
材質
鉄
付属品
専用ねじ
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10
棚段
1
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
用途好きな幅で1段の棚が作れます。
材質(本体)
鉄
参考使用荷重(kg)
15
六角レンチ(mm)
5
お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
材質
フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂
色
ブラック
耐荷重(kg)
全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)
適合板厚(mm)
棚板:約18~19
天井に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
鉄製の2段ブラケット。
付属品
2個入、ビス付
材質
鉄
耐荷重(kg)
10
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm)
250用棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.4MB)
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段
1
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×8.5×67.2(付属アジャスター含む)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
85×85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
脚:2.5×5
質量(kg)
7.45(梱包)
材質
スチール(粉体塗装)
本数
2本組
本体質量(kg)
6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×640×160
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×695
脚径(mm)
19
クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
用途クランプスシェルフに増段したい時に使用します。
材質(本体)
鉄
参考使用荷重(kg)
15
六角レンチ(mm)
5
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷