- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 棚受け 斜めのおすすめ人気ランキング
棚受け 斜めのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「棚受け 斜め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し棚受け」、「棚受け 角度調整」、「棚受け」などの商品も取り扱っております。
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6、(爪部)3.0
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)
(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)
0~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(つまみ)
亜鉛ダイカスト製
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
付属品
なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色
黒
耐荷重(kg)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品
十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)。六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)。アンカープラグ8×50。六角棒スパナ呼び4
材質
SUS304
形状
特殊
質量(g)
387
耐荷重(N)
138
棚受け金具
その他棚受
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)
(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)
(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(つまみ)
亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)
EVA樹脂
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
セット内容
棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)
(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色
白
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
板厚(mm)
20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
上下・左右・角度調整機能付です。
仕上
亜鉛めっき
適合板厚(mm)
40以上
寸法d(mm)
5.5×10.5
質量(g)
350
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12
材質
亜鉛合金(ZDC)/鋼
寸法(mm)
h23.5×a4×w74.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
耐荷重(kg)
50
仕様
メラミン焼付
セット内容
棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装
幅(mm)
25
板厚(mm)
2
棚受け金具
L型棚受け
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途棚
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1個)6
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質
本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様
腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)
0~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
色
ユニクロ
プレート厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
16×16×1.6t
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)
18~22
耐荷重N(kgf)
392(40)
棚受け金具
その他棚受