棚受け 重量のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
186件の「棚受け 重量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け 100kg」、「持ち送り金物」、「棚受け」などの商品も取り扱っております。
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質 スチール(鉄) 棚受け金具 L型棚受け
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質 鋼/白粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質 スチール(鉄) 幅(mm) 32 棚受け金具 L型棚受け
1組(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質 鋼(SECC) 付属品 十字穴付丸皿木ねじ 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm) 2 材質 SUS304 付属品 ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具 L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm) 25 板厚(mm) 3 取付穴数 6 棚受け金具 L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 材質 熱延銅板 耐荷重(kg) 100 厚さ(mm) 21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品 金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 仕上 焼付塗装 取付け方法 1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。 棚受け金具 L型棚受け
1組(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質 ブラック
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上 SUS304/サテン 棚受け金具 L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Bタイプブラケットです。 センターに加工付き。 B-238(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数 4 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6t 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質 ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品 (ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm) 5 仕上 電解研磨 板幅(mm) 25
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質 ステンレス(SUS304) 安全荷重(kg) 145(1本あたり) 厚さ(mm) 5 仕上 ヘアライン電解研磨仕上げ 取付ビス 壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16 棚受け金具 L型棚受け
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質 鉄/黒亜鉛メッキ 棚受け金具 L型棚受け
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト 付属品 ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 棚受け金具 L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 三角ブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 幅(mm) 40×40 板厚(mm) 3.2 長穴(mm) 10×25 釘穴(mm) Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SS400相当 棚受け金具 L型棚受け 取付穴径(Φmm) 4 取付穴数 4 仕上 粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)