- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚支柱のおすすめ人気ランキング
棚支柱のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,637件の「棚支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 支柱 ステンレス」、「スチールラック 支柱」、「棚 板 支柱」などの商品も取り扱っております。
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
TRUSCOM2型軽中量棚用支柱
色ネオグレー適合高さ2400mm用トラスコ品番511-0289材質本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)3.6
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用厚さ(mm)アングル:2。ベースプレート:1.4寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40塗装色ホワイトグレーセット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
YAMAZEN(山善)ウッドラック
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)棚板間:260(中間に設定時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)560×290棚板耐荷重(kg)10組立時間約20~30分取扱説明書(0.43MB)









![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16646498-160825-02.jpg)




![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono14767096-210325-02.jpg)




![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55784112-190819-02.jpg)