- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚板ビスのおすすめ人気ランキング
棚板ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新436件の「棚板ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ棚受け」、「棚 ビス」、「棚 受け ピン」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)
付属品
樹脂ワッシャー
材質
スチール
色
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじサイズ
M4
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質
スチール焼入材
色
ユニクロ
適合ビット
2番
サイズ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
前方向に棚板が動くのを防ぎます。
棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質
PP、鋼(ニッケルメッキ)
色
半透明
耐荷重N(kgf)
294.2(30)/4ヶ
1袋(4個)
¥729
税込¥802
当日出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
取付穴径(Φmm)
(推奨)5
棚柱用のネジです。
寸法(mm)
木ネジ皿頭3.1×32
材質
ステンレス
径(Φmm)
3.1
頭径(Φmm)
6.2
適合ドライバー
2番
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径
W1/4
直径(mm)
(メン)9
径(mm)
(棚受部)10
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ