- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚柱ホワイトのおすすめ人気ランキング
棚柱ホワイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「棚柱ホワイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板 ホワイト」、「可動棚 支柱」、「棚柱 白」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS430
質量(g)
160
穴径(Φmm)
ねじ:4
寸法H(mm)
1820
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
12
安全荷重(kg)
80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。
材質
ステンレス430
安全荷重(kg)
25
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
質量(g)
8
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
材質/仕上
スチール/粉体焼付塗装
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
棚受け金具
棚柱用
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
寸法(mm)
1820
ピッチ(mm)
棚受穴17。ねじ止め穴221
推奨ねじ
+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質
鋼
種類
棚柱
仕上
焼付塗装
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
色
ステンレス
棚受け金具
棚柱用
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類
棚柱
耐荷重(N)
785|441|980