- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚柱用ダボのおすすめ人気ランキング
棚柱用ダボのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新127件の「棚柱用ダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボフック」、「クローゼット 棚受け金具」、「ダボレール 棚受」などの商品も取り扱っております。
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質
アルミ挽物
呼び
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.8t
色
ステンレスヘアーライン
サイズ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥379
税込¥417
当日出荷
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
材質/仕上
鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ
寸法(mm)
Φ8×10
棚受け金具
棚柱用
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱
付属品
保護テープ
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.8t
色
ステンレスヘアーライン
呼び
1820
適合ねじ
SUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用)
取付ピッチ(mm)
15
ねじ穴数
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥669
税込¥736
4日以内出荷
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
材質/仕上
鋼・アルミ合金/アルミ生地
寸法(mm)
Φ10×15
棚受け金具
棚柱用
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)
3.6
耐荷重N(kgf)
196[20]
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
アルミ合金
耐荷重(kg)
4個使用時:20
規格寸法(mm)
8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
棚受け金具
棚柱用
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類
棚柱
耐荷重(N)
785|441|980
材質
アルミ押出成型品
RoHS指令(10物質対応)
対応
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785