- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚用 ブラケットのおすすめ人気ランキング
棚用 ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,504件の「棚用 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け金具」、「棚受け」、「棚板ブラケット」などの商品も取り扱っております。
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
ブラケット、固定ねじ
芯材
スチール
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
61-37-7~8専用のブラケットです。棚の色・サイズに合わせてお選びください。
材質
スチール製 粉体塗装
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質
鋼/白粉体塗装
棚受け金具
L型棚受け
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SS400相当
棚受け金具
L型棚受け
取付穴径(Φmm)
4
取付穴数
4
仕上
粉体塗装
材質
アルミダイカスト
付属品
ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具
L型棚受け
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。
芯材
スチール
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
幅(mm)
32
棚受け金具
L型棚受け
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板の両側端部用の柱となります。
セット内容
棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップ
芯材
スチール
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
4
棚受け金具
L型棚受け
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
厚さt(mm)
12
奥行D(mm)
310
幅W(mm)
904
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785