棚用レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
1,229件の「棚用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本棚 レール」、「プライスレール」、「スライド棚」などの商品も取り扱っております。
ユタカ電機製作所ラックガイドレール
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用EIAユニバーサルピッチ規格ラックガイドレール 適合 UPS1410HP、Hyper F、Super Powerシリーズ(2U、3U)用 本体質量(kg) (本体)4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 ステンレス 幅(mm) 15 厚さ(mm) 5 関連資料 (3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ユタカ電機製作所ラックガイドレール
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用JIS規格用ラックガイドレール 適合 UPS610HPF、UPS1010HPF、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020SP タイプ HP、HPF、SP(2U、3U)専用 本体質量(kg) (本体)4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

サンワサプライサポートアングル
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル 間口(mm) 67 奥行(mm) 776 高さ(mm) 62 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×776×62 対応機種 RACSV18UN アズワン品番 64-0878-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷

omron(オムロン)サポートアングル
仕様 EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル 適合機種 BU100RS/BA100R 種類 金具 主な用途 サポートアングル(ラック搭載用レール)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品 ねじ付 材質 スチール ブラック 表面処理 ED塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質 SUS430 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 耐荷重(kg) (4個)60 仕上 NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm) 27 厚さ(mm) 17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg) 30
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類 棚柱 耐荷重(N) 785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)