棚用枠のおすすめ人気ランキング

2025/11/21更新
476件の「棚用枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 スリム」、「一側足場」、「仮設足場材」などの商品も取り扱っております。
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス その他 連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。 タイプ 連結 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 " 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm) 500 質量(kg) 14 寸法A(mm) 1829 板厚(mm) 45
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm) Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。 陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。 陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。 陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用 質量(kg) 3.8 均等耐荷重(kg) 100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×500×181
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm) 40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg) 7 材質(本体) スチール ピッチ(mm) (棚受け)350 均等耐荷重(kg) 100
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質 (本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg) 28 黒(荷台) 耐荷重(kg) 500 キャスター 前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター 前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm) 1265 ハンドル高さ(mm) 1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 345×1170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm) Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 (3.1MB) 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 (ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム 質量(kg) 7.7 キャスター 85(4輪自在)、100(2輪固定) 均等耐荷重(kg) 100 関連部品 BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

材質 (ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム キャスター 100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定) 均等耐荷重(kg) 500 関連部品 BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター 50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 最大積載荷重(kg) 150 作業床高さ(m) 0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg) 200 正面踏ざん有効幅(mm) 450 踏ざん踏面幅(mm) 396 材質 アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg) 200 幅(mm) 500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m) 1 材質 アルミ合金 トラスコ品番 542-6448 質量(kg) 20.2
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷