棚金具 見えないのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
124件の「棚金具 見えない」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し棚受け」、「目立たない 棚受け」、「カウンター固定金具」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)N-001 隠し棚受
棚受金具が見えない為、飾り棚などに適しています。棚受、陳列棚など。
仕様 ●品名:隠し棚受●ねじ穴径(mm):6×12●左右調整機能付●コード番号:384-7648 寸法(mm) 幅70×奥行129×高さ15 ニッケルメッキ 適合板厚(mm) 19~ 耐荷重 4kg、(2本)8kg、(kgf/1本)4 取付穴数 2 アズワン品番 67-2197-55 材質/処理 スチール/ニッケルメッキ
1個
979 税込1,077
当日出荷

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。 大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。 また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。
セット内容 本体×1枚、受桟L=688×1本、ビスL=65×3本 材質 (本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL 幅(mm) 720 厚さ(mm) 40 奥行(mm) 155
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20/1本 仕上 粉体塗装
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)隠し棚受 IT7020-N400
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上 亜鉛めっき 適合板厚(mm) 40以上 寸法d(mm) 5.5×10.5 質量(g) 350 付属品 十字穴付なべ小ねじM5×12 材質 亜鉛合金(ZDC)/鋼 寸法(mm) h23.5×a4×w74.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm) 18~22 耐荷重N(kgf) 392(40) 棚受け金具 その他棚受
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズ ITALIANA 付属品 プラグ。十字穴付皿タッピンねじ5×50 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 特殊 材質(本体) 亜鉛合金/ステンレス調 質量(g) 698 材質(プレート) (板厚調節プレート)亜鉛合金/素地 材質(パッキン) ポリアミド/クリアー 耐荷重N(kgf) 245(25) 耐荷重(N) 245
1セット(2個)
8,798 税込9,678
当日出荷

スガツネ工業隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに 付属品 棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本) 材質 スチール 耐荷重(kg) 約10 (1本あたり) 適合寸法(mm) 棚板 奥行:160~200
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通色 耐荷重(kg) 450間隔で15未満 棚受け金具 その他棚受
1箱(1本)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
用途飾り棚用 仕様 (対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 付属品 エンドキャップ左右×各1 奥行(mm) (対応カウンター)~300 関連資料 (0.75MB)
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途 材質 スチール 耐荷重(kg) (1個)6 仕上 亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,798 税込1,978
欠品中

棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質 アルミ セット内容 アングル棚受×2本。ビスL=12・16・40×各6本 シルバー 棚受け金具 その他棚受
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドL字ブラケットセット
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質 【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール セット内容 L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
1セット(4個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品 十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)。六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)。アンカープラグ8×50。六角棒スパナ呼び4 材質 SUS304 形状 特殊 質量(g) 387 耐荷重(N) 138 棚受け金具 その他棚受
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木棚インロー式固定金具
材質 スチール ユニクロ プレート厚(mm) 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 16×16×1.6t
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg) 1(幅100mmあたり)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質 SUS304 シャフト径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)