- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 棟 板金のおすすめ人気ランキング
棟 板金のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「棟 板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棟板」、「屋根棟」、「棟換気」などの商品も取り扱っております。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)
450
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)
1820
波板形状のガルバリウム鋼板製の棟板です。
用途棟カバー材
仕様
角度:3寸勾配
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
400
形状
丸波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
33
山数
20山
板厚(mm)
0.27
単重
0.6kg
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×650
山高さ(mm)
9
ポリカーボネート製で断面が波型の棟板です。屋根材としてご利用いただけます。
材質
ポリカーボネート
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×655×80
板厚(mm)
0.7
用途屋根用
呼称
1P
材質
塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
1090
付属品
取付ビス 6本、捨水切 L=950mm 2本
有効換気面積(cm2)
169.2/本
面積(m2)
基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配
4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材
厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
21×220(110)×1820
開口面積(cm2)
609
用途屋根用
呼称
2P
材質
塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
1980
付属品
取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本
有効換気面積(cm2)
338.4/本
面積(m2)
基準小屋裏面積:54.1/本
対応勾配
4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材
厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15