- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- 椅子 脚 パーツのおすすめ人気ランキング
椅子 脚 パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新355件の「椅子 脚 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子 脚 キャップ」、「脚 パーツ」、「イス滑り止め」などの商品も取り扱っております。
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状
丸
材質
ナイロン
色
ベージュ
コクヨ 折りたたみイスオプション。折りたたみイスをたたんで収納するとき床面の滑りを止めます。
仕様
滑り止め
適合
Φ19.1用
区分
オプション
サービス分類
組立・設置・取付
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
肘掛
なし
メモ台
なし
幅(mm)
510
質量(kg)
4
高さ(mm)
755
奥行(mm)
546
座高(mm)
430
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
444×411
スタッキング
可(最大8脚)
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質
アルミニウム合金
仕上
鏡面研磨特注焼付塗装
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
パイプ組椅子用はめ込みキャップです
騒音などの防止
パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状
四角
材質
半硬エンビ
色
乳半
底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。
取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに
材質
本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。
色
ブラック
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×300~400
アズワン品番
64-0850-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
色
ブラック
材質
ナイロン
本体質量(g)
280
適合品番
CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径
W1/4
径(mm)
(受座)17
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状
丸
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)
色
ベージュ
AKRacing Nitroシリーズ ガスシリンダー交換用オプションキット
別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容
シリンダー固定台, 5本足ベース(黒)
1セット
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/鏡面研磨
仕上
鏡面研磨
アズワン品番
64-6782-34
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
折りたたみイスをたたんで収納するときの床面の滑りを止めます。
材質
PA6(6ナイロン)
質量(g)
100
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途滑りにくい場所でのイス足に。
家具の移動の際の滑り材に。
形状
丸
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂
色
ベージュ
寸法d(Φmm)
2.2
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状
丸
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
9
寸法d(Φmm)
2.2
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状
丸
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン
色
ベージュ
AKRacingの対応チェア 標準シリンダーで椅子の高さが不足する場合の交換用キットです。身長180cm以上のユーザーに推奨します。
セット内容
ガス式昇降シリンダー(長尺), シリンダーカバー, シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー), レンチ, 組立マニュアル
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
AKRacing Premiumシリーズガスシリンダー交換用オプションキット
別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容
シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー)
1セット
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷