椅子用ガスシリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
116件の「椅子用ガスシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子シリンダー」、「ガスシリンダー」、「ガス圧 シリンダー」などの商品も取り扱っております。
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 ブラック 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×300~400 アズワン品番 64-0850-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特長。ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質 スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

AKRacingチェア用のオプションガスシリンダーです。Nitro,Pro-X,Wolf各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより長さのあるタイプのシリンダーです。身長180cm以上の方に適しています。
セット内容 ガス式昇降シリンダー(長尺)、シリンダーカバー、シリンダー固定台、5本足ベース(シルバー)、レンチ、組立マニュアル
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質 シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃) -10~60 引張荷重(N) 0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライシリンダー
特長。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質 スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

AKRacingゲーミングチェア用のオプションガスシリンダーです。 Nitro,Pro-X,Wolf,Premium各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより短いタイプのシリンダーです。 身長170cm未満の方に適しています。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

AKRacing Pro-X, Nitro, Wolf, Overture各シリーズに標準添付されたシリンダーと同等仕様のガスシリンダーで、標準的な身長(目安170cm~180cm)のユーザーに適したオプションです。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

サンワサプライシリンダー
特長。体重の軽い小学校低学年でも座面が下降する低ガス圧シリンダー。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。SNC-Eシリーズなどのチェアを30kg以下の体重でも下降する。低ガス圧仕様に変更できます。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質 スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サンワサプライシリンダー_チェア用
ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。
材質 スチール製 質量(kg) 1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×50×241~318 対応機種 サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様です。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。 仕様 ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質 座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg) 5.7 種類 オフィスチェア 背もたれ W385×H223mm 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×520×760~870 キャスター径(Φmm) 50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 430×390 ロッキング方式 チルト式 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB) ヘッドレスト なし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKRacing Nitroシリーズ ガスシリンダー交換用オプションキット 別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容 シリンダー固定台, 5本足ベース(黒)
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)五股樹脂ベース
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 ポリアミド(ガラス繊維入り) ダークグレー アズワン品番 64-6771-46
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途事務機器、各種扉開閉用 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 分野 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様 ガス式上下昇降タイプシリンダ ブラック 種類 作業用イス 背もたれ なし 座幅(mm) 385 座奥行(mm) 385 素材 レザー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

キャスター付脚で効率の良い作業が可能です。
仕様 座部:合板・ウレタンフォーム、脚:強化樹脂成型品5本脚・Φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー ブラック 種類 作業用イス キャスター あり 張地 ビニールレザー張り 背もたれ なし 座上下調節 ガス調節式 組立時間 1人15分 素材 レザー
1脚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)