植物育成のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
166件の「植物育成」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物育成ライト」、「玄米冷蔵庫」、「植物育成ランプ」などの商品も取り扱っております。
光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別 (i-CUBE) 固定色(パープル) アズワン品番 3-6656-01
1セット
194,000 税込213,400
翌々日出荷

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm) 600 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 2.88 電源コード(m) 1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 750 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 330 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×128 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品 棚板×2枚、棚板レール×2組 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω コード 2m・3Pプラグ 温度制御方式 PID制御、SSR出力 温度分布 分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80 排気口 Φ32mm×1個 内装 ステンレス(SUS304) 外装 スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm) 35 付加機能 8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式 自然対流エアージャケット 内扉 強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品 取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g) 760 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×80×65 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 1600 防水保護等級 IP65
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質 庫内/ステン。内部透明ドア/アクリル 材質(本体) 板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃) 12~28 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 2 温度精度 ±1.5℃ 温度制御 PID制御 温度設定範囲(℃) 5~60。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式 強制対流方式 温度設定方式 デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品 棚網×2枚、鍵×2個 材質 庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg) 18 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 98 内容積(L) 41(内扉内37) 安全装置 過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×455×550 制御温度(℃) 3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番 1-8963-01 庫内寸法(mm) W360×D276×H420 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水 自然蒸発式 温度設定範囲(℃) 3~45 対流方式 自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置 ペルチェ素子 設定温度(℃) 1単位 温度分布精度 ±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度 ±0.5℃ 材質 本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源 AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m) 2(2Pプラグ) 安全装置 過電流保護ヒューズ 容量(L) 28 内寸法(mm) 329×219×369 質量(kg) 13.5 付属品 棚板×2枚 消費電力(W) 75 外寸法(mm) 420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ 1室 方式 強制循環式 使用温度範囲(℃) 5~60(最小設定単位0.1℃) 温度分布精度 ±1.5℃ 使用周囲温度(℃) 12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 電源 AC100V
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品 棚板×2枚、遮光板、ゴム脚 材質 外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180) 質量(kg) 40 容量(L) 50 電源 単相100V、50/60Hz、10A コード長さ(m) 3 内寸法(mm) 400×335×370 運転方式 プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間) 温度精度 冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷) 温度分布 ±0.5℃(at37.0℃・無負荷) 外寸法(mm) 483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ 冷媒 HFC-134a(フロン規制対応) 温度設定範囲(℃) -15~50 アズワン品番 1-423-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
216,700 税込238,370
当日出荷

取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。 L型金具で簡単に吊り下げられます。 0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。 DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質 【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET 質量(kg) 約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く) 外形寸法(mm) 310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く) 準拠規格 RoHS/PSE 最大消費電力(W) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W) 調光率(%) 0~100
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番 1-3173-01 付属品 庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg) 3.2 材質(本体) AS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 約1.8 外寸法(mm) 250×250×250 ヒーター容量(W) 100 温度設定範囲(℃) 室温+5~45 庫内寸法(mm) 215×215×150。ヒーター部除く 対流方式 軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式 サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級 IP65 定格消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1400 電源コード(m) 5 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)