検 電器 ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「検 電器 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極性 チェッカー」、「電気チェッカー」、「電源テスター」などの商品も取り扱っております。
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー
スタンダードな検電ドライバー。
種類 検電ドライバー 使用温度範囲(℃) -10~59 使用範囲 110~250V 50~500Hz 適合ねじ M2 商品構成 単品
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番 776-0442 種類 検電ドライバー 電源 LR41×2個 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様 低圧用、グリップ付 種類 検電ドライバー 電圧(V) (直流)120~350・(交流)100~250 商品構成 単品
1本
459 税込505
当日出荷

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
種類 検電ドライバー 使用温度範囲(℃) -10~59 使用範囲 110~250V 50~500Hz 適合ねじ M1.6 商品構成 単品
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。 トラスコ品番 447-0524 種類 検電ドライバー 能力 定電圧検電用AC100~380V 商品構成 単品
1本
839 税込923
当日出荷

明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V) 種類 検電ドライバー 商品構成 単品
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番 853-2716 種類 検電ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷

ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。 仕様 クリップ付 種類 検電ドライバー 商品構成 単品
1本
469 税込516
当日出荷

視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様 通電チェック、AC極性判別 トラスコ品番 474-3032 種類 検電ドライバー ハンドル径(Φmm) 16 交流電圧(V) 100~240 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品 取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz) 50/60 電源 単4電池×2個 材質(カバー) ABS 使用電圧範囲 AC70~1000V 取扱説明書 (0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
2,010 税込2,211
当日出荷

コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番 285-3582 セット内容 (+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ 種類 セット品 交流電圧(V) 80~250 直流電圧(V) 100~300 ケース寸法(mm) 150×67 商品構成 セット品
1セット(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番 853-2718 種類 検電ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷

仕様 刃長さ = 70mm。刃先端サイズ = 3mm。全長 = 146mm。インジケータタイプ = ネオン。最大電圧 = 250V。最小電圧 = 150V。。使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番 EA707DC-7 トラスコ品番 309-7544 種類 検電ドライバー 使用範囲 交流AC100~240V 商品構成 単品
1セット
739 税込813
当日出荷

ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番 763-0077 種類 検電ドライバー 交流電圧(V) 100~250 直流電圧(V) 100~300 商品構成 単品
1本
529 税込582
当日出荷

一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。 トラスコ品番 395-4030 種類 検電ドライバー 交流電圧(V) 100~250 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

仕様 Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。 トラスコ品番 777-1428 セット内容 (+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル 種類 セット品 材質(ケース) 塩ビ 商品構成 セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷