- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 検定ヤスリのおすすめ人気ランキング
検定ヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「検定ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤスリケース」、「角やすり」、「筋目ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
タイプ
平
技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材
鉄工
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格
組ヤスリタイプ
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。
被削材を選びません。
用途ステンレス
ダイス鋼
真ちゅう
ダイカスト
ブロンズ
アルミ
形状
平
仕様
万能
種別
万能
適合材
ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。
工具を整理するためのポケットが10個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3260
セット内容
ショルダーベルト
材質
ポリエステル
幅(mm)
390
高さ(mm)
320
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
130
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別
鉄工用
適合材
木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など