検尺 テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「検尺 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検尺」、「水深 測定器」、「検尺ロープ」などの商品も取り扱っております。
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺) タイプ 水洗い可 テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様 水洗い可 質量(kg) 1.6 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)) 6.2×2×100 JIS規格 JIS1級 コーティング 塩ビ 芯材 グラスファイバー アズワン品番 64-9537-73
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ステンレス テープ種類 ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録 長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.27 最小目盛(cm) 1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) オールステンレス テープ種類 ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質 テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g) 250 テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 26 テープ厚さ(mm) 0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応 表示間隔 赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 (タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm) 0.7 JIS規格 1級
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質 テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g) 210 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様 ロープのみ エスコ品番 EA720MA-33 材質 ガラス繊維 幅(mm) 6.3 厚さ(mm) 2 全長(mm) 100 質量(kg) 1.7
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース テープ幅(mm) 60 材質(ケース) ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) オールステンレス テープ種類 ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質 化学繊維 目盛 1m ロープ径(Φmm) 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ホワイトスチール(SK85) テープ種類 ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質 ガラス繊維 目盛 赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm) 5 標準張力(N) 20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm) 13 材質 ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚 材質 合成紙 長さ(m) 25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm) 60 仕様 表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm) 0.65 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 15 基材 平面紙 目盛 0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤 アクリル系粘着剤 危険物の類別 非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ブラックスチール(SK85) テープ種類 ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)