検温 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「検温 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線 サーモグラフィ カメラ」、「非接触 温度計」、「検温器 非接触」などの商品も取り扱っております。

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 約132×118×435 電源 USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離 約5~10cm センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 10~50 使用温度範囲(℃) 10~40 測定精度(℃) ±0.2 内容量(mL) 1000 吐出量 7段階調整 アズワン品番 65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) 垂直30、水平30 速度 識別:300ms 動作環境 16~40℃(室内無風) 測定距離 体温:0.4m以下 モニタ 8インチ高解像度モニター 搭載OS LINUX メーカー商品コード 6300004582 カメラ仕様 210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様 【使用環境気圧】70~106kPa 付属品 取扱説明書(保証書付き) 測定範囲 生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示 【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度 体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池 単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作 生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃) 15~40 測定距離 3~5cm 電池寿命 約3000回測定可能 保管温度範囲(℃) -20~55 アズワン品番 64-9699-34 メモリー機能 最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%) 85以下 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位 額、腋下(換算) バックライト 測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH) 93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

手をかざすだけ触れずに検温&除菌 配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない 高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る! 単4乾電池3本使用(別売)
セット内容 本体×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱入 寸法(mm) 約107×72×175 長さ(cm) 約1~5(推奨) センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 32~42.9 分解能(℃) 0.1 測定精度(℃) ±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃) 使用温湿度範囲 温度5~40℃、湿度≦85% 保存温湿度範囲 温度0~50℃、湿度≦85% 内容量(mL) 350 吐出量(mL) 約0.9
1個
6,200 税込6,820
当日出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位 体温:額 測定距離 3~5cm 測定範囲 生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度 ±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式 生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示 体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命 約2000回測定可能 オートパワーオフ 測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能 最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト 測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×45×149 質量(g) 114(電池含まず) 使用環境温度(℃) 10~40 使用環境湿度(%) 15~85 保管環境 -25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称 皮膚赤外線体温計 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用電池 単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様 測定換算部位:腋下 アズワン品番 64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

検温部位 わき下・口中 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 実測式 仕様 (感温部)サーミスタ 付属品 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g) 12(電池含む) 測定精度 ±0.1℃ 表示方式 3桁+℃ 使用電池 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池 交換可能 使用環境 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位 0.1℃ 電池寿命 約5000回(実測:10分) 保管環境 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.4×132.5×10 防水性 JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
759 税込835
当日出荷

おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g) 約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×40×81 表示範囲 体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池 (CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数 最大25回分 検温方式 赤外線式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用 検温部位 口中専用 測定範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 実測式 付属品 収納ケース 本体質量(g) 13 機能 ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー 前回値 使用電池 LR41×1(約1100回) 電池 交換可能 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃) 34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品 取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g) 約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源 リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度 ±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能 検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲 10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲 20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード 体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位 0.1度 アズワン品番 7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位 わき専用 測定方式 予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃) 32.0~42.0 付属品 収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g) 14(電池含) 測定時間 予測:60秒、実測:10分 メモリー 前回値 使用電池 CR1025×1 電池 交換可能 電池寿命 [予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品 収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用) ホワイト 測定範囲(℃) 32.0~42.9 測定方式 予測(わき下)/実測(わき下・口内) 表示 数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示 測定精度 ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時 表示方式 デジタル表示 使用電池 リチウム電池 CR2032×1個 使用温湿度範囲 10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保証期間 1年 測温部 サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00028000号 検温部位 わき 測定値の保存 前回値表示 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器 最小表示(℃) 0.1
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号 304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

・赤外線照射距離が40 mあるため、遠距離からの侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状 ドーム型 質量(g) 940 外形寸法(mm) 138.3× 138.3 × 123.1 電源 DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃) サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数 同時測温人数(人):30 機能 温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャー。マスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度 サーモグラフィ:160×120 温度測定精度 サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイス アラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位 高温度部 赤外線投光距離 15以下 ストレージ MicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能! アラート音で異常がわかる! CO2濃度測定器と温度検知器を1つに! 測定データは99件まで記録可能 測定値補正機能を搭載! カウントモード搭載! 固定式で人件費大幅カット!
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 170×120×90 対象ガス 二酸化炭素
1個
14,300 税込15,730
3日以内出荷

ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番 207-4079 幅(mm) 34 材質/仕上 本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm) 230 質量(g) 32 使用温度範囲(℃) -50~300(検温部) 奥行(mm) 16 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃) -50~300 測定項目 温度 プローブ長(mm) 145 アズワン品番 64-8773-12 特性 防水 防水性 JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH) 85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃) 0~+40 最小表示(℃) 1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状 BOX型 質量(kg) 1.76 外形寸法(mm) 358.3×113.5×115.2 電源 DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃) サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数 同時測温人数(人):30 機能 温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャー。マスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度 サーモグラフィ:160×120 温度測定精度 サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイス アラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位 高温度部 赤外線投光距離 40以下 ストレージ MicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)