検知管 二酸化炭素のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
116件の「検知管 二酸化炭素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CO2検知管」、「検知管 アンモニア」、「検知管」などの商品も取り扱っております。
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:2L 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.13~6.0%●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス 二酸化炭素 校正証明書 一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:2H 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~20%●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス 二酸化炭素 校正証明書 一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式 126KH 容量(mL) 50 測定範囲(%) 0.5~8 適合ガス 二酸化炭素(高濃度用) 測定ガス 二酸化炭素(高濃度用) 対象 小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」 分子式 CO2
1箱(10本)
1,600 税込1,760
当日出荷

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容 本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1 全長(mm) 240 質量(g) 300 アズワン品番 8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品 ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番 421-7063 質量(g) 450 電源 単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm) 0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~5000ppm 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値 250ppmまたは500ppm 検知対象ガス アンモニア
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm) 2ppm(300ml) 仕様 湿度の影響/なし。反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式 106G 使用温度範囲(℃) 0~40(温度補正あり) 有効期限(年) 3 化学式 CO 測定時間 3分 校正 (校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス 一酸化炭素 変色 黄→黒褐色 アズワン品番 8-5352-39 経年変化 原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度 (検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)