- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 検針ミラーのおすすめ人気ランキング
検針ミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新225件の「検針ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 メーター 検針」、「棒ミラー」、「LEDライト付き点検鏡」などの商品も取り扱っております。
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状
四角型
材質
ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状
丸型
材質(ミラー)
ガラス
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)
255~740
ミラー寸法(mm)
54×86×厚み0.4
トラスコ品番
302-6361
質量(g)
70
ロッド径(Φmm)
最大8.5
ロッド長さ(mm)
130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。
マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決!
先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。
点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。
今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。
日本製高輝度LEDを搭載!
ミラーもマグネット付き
材質
本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール
寸法(mm)
Φ21×175
質量(g)
約129
吸着力
2.5kg
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:215×100×40
伸縮範囲(mm)
約175~550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
約50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質
アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質
鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状
四角
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)
150
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品
専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源
LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)
LEDライト/18(アルカリ電池使用)
鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に
仕様
伸縮式
伸縮範囲(mm)
285~875
使用電池
CR2032×2個
ランプ寿命
LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)
鏡面寸法(mm)
縦64×横42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)
735