- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 楕円パイプのおすすめ人気ランキング
楕円パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新416件の「楕円パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバル パイプ」、「楕円アルミパイプ」、「楕円キャップ」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。
洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)
H30×W15
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
H30×W15のアルミ製楕円パイプです。
表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質
アルミ押出し材
長さ(mm)
3000
寸法(mm)
H30×W15
仕上
アルマイトシルバー
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質
アルミ
耐荷重(kg)
10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。
上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
材質
亜鉛合金
形状
U型ソケット
仕上
シルバー塗装
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
材質
アルミ
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質
亜鉛合金
形状
U型ソケット
仕上
クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。
上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質
亜鉛合金
形状
直止
仕上
シルバー塗装
アルミ製で表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質
アルミ
外径(Φmm)
30×15
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質
外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上
鏡面(横目)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
セット内容
手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ
材質
アルミ
パイプ形状
リブ付アルミパイプ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様
アルミ押出し
付属品
受部材×2、取付ビス、S字フック×3
厚さ(mm)
15
関連資料
設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質
炭素工具鋼
形状
楕円形
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト