- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 業務用 冷凍庫 温度計のおすすめ人気ランキング
業務用 冷凍庫 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新93件の「業務用 冷凍庫 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラーム付温度センサー」、「マイナス温度計」、「アラーム付 温度計」などの商品も取り扱っております。
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)
‐40~70
付属品
取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)
約40(電池含む)
測定精度
±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×16.5
表示分解能
0.1℃
使用電池
CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)
‐10~50
電池寿命
約1年以上
ケーブル長(mm)
800
防水性
(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
温度範囲(℃)
-30~50℃
材質
ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)
135×24×7mm
質量(g)
20
精度
±2℃
設置方式
冷蔵庫用
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)
-30~+30
寸法(mm)
Φ58×18
質量(g)
20
最小単位(℃)
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
最高最低温度記録機能
サイズ
116(W)×18(D)×39(H)mm
電源
アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)
2m
精度
±1℃
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品
コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質
ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)
75
電源
アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)
冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
65×65×19
精度(℃)
冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲
温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式
卓上式
温度表示方式
デジタル
防水保護等級
IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類
冷蔵庫用温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約28
タイプ
横型
精度
±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×8×26
最小目盛
1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)
-30~50
材質
本体:ABS樹脂
電源
アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)
1.2
温度精度
-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
115(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)
(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70
寸法(mm)
63×12×47
質量(g)
40
電源
ボタン電池LR44×1(付属)
精度
±1℃
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)
-40~50
トラスコ品番
756-8924
寸法(mm)
144×41×26
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)
-50.0~150.0
セット内容
本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)
60
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×39×31
センサー
長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製
精度(℃)
±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
0.1℃
設置方式
マグネット付
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)
100
電源
リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)
-40~70
ケーブル長(m)
3
精度
±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×57×30
センサー
30×Φ5mm
温度測定範囲(℃)
-40~+70
精度(℃)
±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)
分解能(℃)
0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×57×30
サンプリング
15秒
使用環境
0~43℃、80%rh以下
設置方式
マグネット・スタンド・掛穴付
使用場所
冷蔵庫、ラボラトリー
アズワン品番
64-5229-89
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品
取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質
本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)
71(電池含む)
寸法H(mm)
65
測定範囲(℃)
本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)
約3
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
67
精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)
0.1
測定対象
冷蔵・冷凍庫用
サンプリング
約10秒
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷