- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 業務用 手洗い器のおすすめ人気ランキング
業務用 手洗い器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新111件の「業務用 手洗い器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房 手洗い」、「手洗いシンク 小型」、「業務用 手洗い」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
10
槽内寸法(mm)
500×400×155
棚板高さ(mm)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×550×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)
色
ホワイト
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
タイプ
壁付式
容量(L)
8
日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様
屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品
水切りトレー、排水ホース
材質
(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)
約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)
4.7
色
ミカゲ
耐荷重(kg)
(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
質量(kg)
6.5
推奨水栓金具品番
722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。止め忘れのない、セルフストップ水栓仕様です。
仕様
プッシュ式セルフストップ
寸法(mm)
250×190×420
使用圧力範囲(MPa)
0.07 (流動時)~0.75(静止時)
寸法(mm)
235×235
トラップ
25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(mm)
250×250
色
ピュアホワイト
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
600×460×150
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
上板から下板までの高さ(mm)
530
材質(本体)
SUS430
ホース長さ(cm)
70
槽寸法(mm)
530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm)
250×190×420
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)
460×200×275