- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 業務用 洗濯ばさみのおすすめ人気ランキング
業務用 洗濯ばさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「業務用 洗濯ばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力大型クリップ」、「洗濯バサミ 黒」、「シート クリップ 絶縁」などの商品も取り扱っております。
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。
挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
用途締め付け・固定に。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
スチール
1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)
約60×12×32
質量(g)
約80(1パック)
入数(個)
20
1袋(20個)
¥129
税込¥142
当日出荷
接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色
本体/ブラック、口金/オレンジ
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。
タイプ
竿ピンチ
材質
樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
トラスコ品番
855-2572
幅(mm)
65
色
ブルー/ホワイト
高さ(mm)
90
質量(g)
185
入数(個)
20
寸法(幅W×高さh)(mm)
65×90
2018年トラスコ掲載ページ
9 0190
1セット(20個)
¥379
税込¥417
当日出荷
ベランダの手すりにフィットする形状の洗濯ピンチです。大きく開き、ガッチリはさむ大型ピンチ。毛布、シーツ、タオルケットなどの大物、厚物を干すのに便利。洗濯物にあとがつきにくい形状です。強力バネを使用。
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
高さ(cm)
15.8
横(cm)
6.8
奥行き(cm)
2.4
1セット(2個)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)
23
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類
スプリングクランプ
仕上
(先端・グリップ)樹脂コーティング
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類
スプリングクランプ
種類
スプリングクランプ
材質
[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
60
アゴの深さ(mm)
58
全長(mm)
160
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526AC-3
1個
¥370
税込¥407
当日出荷