- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 業務用 洗濯槽クリーナーのおすすめ人気ランキング
業務用 洗濯槽クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「業務用 洗濯槽クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立洗濯槽クリーナー」、「洗濯機 洗浄剤」、「洗濯槽クリーナー」などの商品も取り扱っております。
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性
弱アルカリ性
使用場所
浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分
次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法
電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ
茂木和哉
本体寸法(mm)
130×90×H275
液性
アルカリ性(塩素系)
使用場所
洗濯機
商品タイプ
液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、。界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法
機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズ
カビキラー
容量(g)
550
本体サイズ(mm)
102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番
64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番
64-1219-76
1個(550g)
¥199
税込¥219
当日出荷
洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質
弱アルカリ性
タイプ
粉末
1個(120g)
¥99
税込¥109
当日出荷
酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
¥899
税込¥989
当日出荷
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。
除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。
1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹)
アズワン品番
64-1220-09
1個(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ)
仕様
液体
成分
亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
タイプ
1回使い切り
シリーズ
激落ちくん
液性
アルカリ性
商品タイプ
本体
正味量
700g
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
つけておくだけでスッキリ洗浄。
アルミ製品にも使える安心設計。
洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
形状
液体
タイプ
粉末タイプ
シリーズ
マジックリン
使用量
水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様
【放置時間】12時間
成分
次亜塩素酸ナトリウム
適合
縦型全自動洗濯機
容量(mL)
1500
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。
使用場所
浴室
液性
アルカリ性
名称
過炭酸ナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
Na2CO3 1.5H2O2
化学組成
Na2CO3 1.5H2O2
アズワン品番
89-0066-77
危険物の類別
非危険物
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
157.01
CAS登録番号
15630-89-4
別称
炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
化学薬品は使用せず天然素材であるホタテの貝殻を原料にした洗濯槽クリーナーです。洗濯物気になる生乾きの臭いを抑え洗濯槽の黒カビを徐々に落とします。使い方も簡単通常のクリーナーのように浸け置きやカラ回しなど不要、洗濯物と一緒に入れて回すだけです。約30回使用でき大変経済的です。
環境に配慮した多目的な洗浄剤シリーズ。手肌へのやさしさを一番に考えた洗濯槽用洗浄剤です。洗濯槽の裏側に付着した黒かびを酸素の泡の力で根こそぎ洗い流します。
アズワン品番
64-1133-35
商品タイプ
本体
1セット(500g×2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
¥279
税込¥307
当日出荷
ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。
おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に
洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性
弱アルカリ性
エスコ品番
EA922AJ-18
タイプ
粉末
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷