- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 業務用 洗面台のおすすめ人気ランキング
業務用 洗面台のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新133件の「業務用 洗面台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス洗面台」、「洗面台 台のみ」、「蛇口付き シンク」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
上板から下板までの高さ(mm)
530
材質(本体)
SUS430
ホース長さ(cm)
70
槽寸法(mm)
530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
タイプ
扉
排水方式
ゴム栓
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式
プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具
シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)
800
ホース長さ(cm)
70
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
10
槽内寸法(mm)
500×400×155
棚板高さ(mm)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×550×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色
ホワイトアイボリー
高さ(mm)
800(+90立上り)
材質(本体)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
600×460×150
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
約6.0
槽内寸法(mm)
438×400×220
棚板高さ(mm)
約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×780
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品
ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質
シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)
0.3
高さ(mm)
800
種別
板金タイプ
付属品
レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
タイプ
壁付式
容量(L)
8
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様
完成品
質量(kg)
19
槽内寸法(mm)
幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)
50/100
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
仕様
オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品。ホース付
付属品
水切りホース
トラスコ品番
465-5397
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
26.8
槽内寸法(mm)
間口820×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)
(バックガード)60×150
1台
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷