- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用 炊飯ジャーのおすすめ人気ランキング
業務用 炊飯ジャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新173件の「業務用 炊飯ジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯 器 おかゆ」、「保温釜」、「ガス炊飯器 業務用」などの商品も取り扱っております。
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量
1升~2升
色
ステンレス
消費電力(W)
(炊飯時)1310
電源コード(m)
1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)
1.6
接続
小口径迅速継手(別売)
機能
保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間
3年/内釜(内面コート)
火力調節
マイコン
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色
ステンレス
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量
3升(1.8~5.4)
仕様
(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米
材質
本体ステンレス
消費電力(W)
(炊飯)4570、(保温安定時平均)55
コード長さ(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×500×410
機能
ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量
10~30合
間口W×奥行D×高さH(mm)
502×429×410
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量
0.9L~3.6L
色
ブラック
仕様
厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用
タイプ
2升炊き
温度(℃)
【保温】約71・73・75
本体質量(kg)
約14.4
加熱方式
IH
最大消費電力(W)
2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50.2×42.9×34.4
材質(ボディ)
ステンレス
モード
白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量
10~30合
質量(kg)
13.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
502×429×410
定格電圧(V)
200
TKG品番
9-0691-0201
TKG品番(2017)
6-0611-0201
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量
1升
仕様
(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質
本体ステンレス
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源
単相100V専用
電源コード(m)
1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×370×250
機能
ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番
7-0649-0301
TKG品番(2017)
6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
色
木目調
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)
単相100専用
炊飯容量
【白米】5~20合、【炊き込み】5~15合、【全がゆ】1.7~6.2合、【五分がゆ】1.1~3.4合、【玄米】5~15合
質量(kg)
1.44
品番
SR-PGC36
電源(V)
単相200
間口W×奥行D×高さH(mm)
502×429×344
消費電力(W)
(炊飯時)2700、(保温時/安定時)50
コード長さ(m)
1.5(アース極付プラグ)
TKG品番
9-0692-0101
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。
電気でおいしく炊いて、そのまま保温。
おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。
手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
市販のタイマーが使えます。
材質
ステンレス
質量(kg)
7.9
サイズ
1升5合炊き
消費電力(W)
炊飯電力:1010/平均保温電力:50
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×42.6×35.0
最大炊飯量
2.7L
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質
本体:鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×390×350
TKG品番
9-0694-0501
TKG品番(2017)
6-0613-0301
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量
(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)
(釜)2
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×33.8×20.4
モード
8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)
89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色
ホワイト
寸法(mm)
225×202×221
質量(g)
1400
材質
ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
280(炊飯時)
モード
白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量
無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)
約1.4
付属品
しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間
お買い上げ日より1年間
アズワン品番
64-8927-92
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷