- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用 調理台のおすすめ人気ランキング
業務用 調理台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新187件の「業務用 調理台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット 作業台」、「ステンレス作業台 三方枠仕様」、「キッチン作業台」などの商品も取り扱っております。
アジャスト
SUS304 幅+30mm
板厚(mm)
横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0。引出:0.8
材質(引出し)
本体:SUS430。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品
材質(戸)
本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品
仕様
片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
上板から下板までの高さ(mm)
600
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
タイプ
スノコ棚
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
558
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
0.8
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ
棚板なし
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプ
ベタ棚
高さ(mm)
800
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
558
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
高さ(mm)
800
材質
脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
床からスノコ板までの高さ(mm)
168
引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)
360
材質(天板)
SUS430
棚板数(枚)
1
材質
SUS430
脚高(mm)
100
棚板耐荷重(kg)
50
高さ(mm)外寸/内寸
800/510
荷姿
完成品
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
320
引出し耐荷重(kg)
20
アジャスト
SUS304 幅+30mm
脚高(mm)
150
棚板耐荷重(kg)
天板250、中棚100、底板200
高さ(mm)外寸/内寸
800/560
仕様
片面ステンレス戸仕様・一段式
付属品
中棚1枚:SUS430 No.4仕上 。(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
板厚(mm)
横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0
材質(戸)
本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
500
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)
SUS430
材質
SUS430(2B仕上げ)
ねじ径
M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)
10
色(天板)
シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
アジャスター
樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タイプ
H枠
材質(支柱)
SUS430
材質(枠)
SUS430
材質(脚部)
ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色
ホワイト
高さ(mm)
800(+立上り90)
RoHS指令(10物質対応)
対応
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
材質
ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)
80
荷姿
完成品
有効高さ(mm)
600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
1.0
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
アジャスト
(支柱)SUS304 幅+30mm
棚板耐荷重(kg)
200
天板耐荷重(kg)
250
仕様
組立式
高さ(mm)
800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(棚板)
スノコ棚:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
材質(天板)
SUS304
材質(枠)
(スノコ棚)SUS304 No.4仕上
上板から下板までの高さ(mm)
558
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
仕様
キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番
458-9491
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
84
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
天板形状
平天板
1台
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
完成品でお届けします。
材質
ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)
740
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
498
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1