- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 業務用カラビナのおすすめ人気ランキング
業務用カラビナのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「業務用カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力カラビナ」、「カラビナ 耐荷重 100kg」、「登山フック」などの商品も取り扱っております。
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7760
質量(g)
160
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
2.11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
小型・軽量な連結金具です。
材質
ステンレス
種類
カラビナ
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環なし
種類
カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色
ブルー
許容質量(kg)
50以下
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7751
質量(g)
158
タイプ
環付
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
表面処理
バレル研磨
表面処理(本体)
バレル研磨
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等
材質
スチール
種類
カラビナ
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類
カラビナ
表面処理
バレル研磨
表面処理(本体)
バレル研磨
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
アイスナップ
入数
20
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
寸法M(mm)
19
材質
ステンレス
質量(g)
155
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
230
破断強度(kg)
1900
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷