- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 業務用コーヒーミルのおすすめ人気ランキング
業務用コーヒーミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新88件の「業務用コーヒーミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーヒーグラインダー」、「電動コーヒーミル」、「カリタ コーヒーミル」などの商品も取り扱っております。
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)
ホッパー1000g、粉受800g
材質
ステンレス
質量(kg)
12
電源(V)
単相100V/400W 50/60Hz
能力
500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×370×595
品名・タイプ
コーヒーミル
定格時間(分)
10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番
9-0906-0501
TKG品番(2017)
6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質
本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×229×337
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様
●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番
68-0313-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)。内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。
材質
本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス
容量
コーヒー豆 100g
質量(g)
約1500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×185×312
1個
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷
粗挽きから細挽きまで思いのまま。。粗挽きからエスプレッソ用の細挽きまで自由自在。うず式ミルにより、コーヒー豆をスピーディーにすりつぶします。。フラットディスク形式を採用。 ・業務用グラインダーで広く使用されているフラットディスク式を採用しています。。粗挽きから細挽きまで17段階の調整が可能。 ・ダイヤルを目盛に合わせるだけで17段階に挽き具合を調整できます。。ワンタッチで必要なだけ挽ける杯数目盛。 ・最大14杯分まで、挽きたい豆の分量が簡単に調節できます。。200グラムまで一度にグラインドが可能。 ・豆が最大200グラム入るため、一気に大容量挽くことが可能です。 ・安全装置付きで安心してお使いいただけます。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品
取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)
3.3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
100
刃形
58mmコニカル刃
容量(g)
豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×420×240
電源コード(m)
1.3
材質(サーバー)
ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質
シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×140×195
品名・タイプ
コーヒーロースター
アズワン品番
64-5269-80
TKG品番
9-0905-0901
TKG品番(2017)
6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)
(最大) 90
容量(g)
(粉受け最大)90
質量(g)
約1300
電源(V)
100 105W(50/60Hz)
能力
80g/60秒
本体寸法(mm)
150×85×215
定格電流(A)
1
連続使用時間(分)
3
品名・タイプ
コーヒーミル
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量
容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質
フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)
219
品名・タイプ
コーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)
50
質量(g)
約750
電源(V)
100 115W(50/60Hz)
能力
中挽50g/15秒
本体寸法(mm)
99×82×178
定格電流(A)
1.1
連続使用時間
60秒
品名・タイプ
コーヒーミル
カッター部
プロペラ式
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)
1350
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ステンレス
色
ステンレスブラック
消費電力(W)
800
本体質量(kg)
4.1
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×375
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ホッパー容量(g)
(最大) 25
容量(g)
(粉受け最大)30
質量(g)
約810
本体寸法(mm)
180×115×180
品名・タイプ
コーヒーミル
カッター部
硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)
1.8
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
材質
ステンレス
質量(kg)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×380×470
TKG品番
9-0887-0501
TKG品番(2017)
6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」。ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。熱湯OK。
サイズ
1杯用(120mL)
容量(mL)
(実用)120、(満水)160
材質
ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン
質量(g)
540
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×188
接続口径(Φmm)
9.5
アズワン品番
64-5269-74
TKG品番
9-0898-0401
TKG品番(2017)
6-0806-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
寸法(mm)
85×85×160
色
ブラック
質量(g)
490
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
能力
中挽40g/30秒
品名・タイプ
コーヒーミル
定格時間(分)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホッパー容量(g)
40
カッター
プロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷