- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 業務用ディスプレイのおすすめ人気ランキング
業務用ディスプレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新248件の「業務用ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 100インチ」、「80型モニター」、「モニター65インチ」などの商品も取り扱っております。
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)
8.5
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
37(最大70)
表面処理
半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)
AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
10W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
パネル駆動方式
IPS(FFS)
最大表示色
10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格
200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
33.4
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品
HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)
16.9
サイズ
65
使用温度(℃)
条件:0~40
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
904×1445×299
コントラスト比
4000:1
表示色
10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度
3840×2160
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー
10W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様
●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1
付属品
IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ
幅(mm)
726.5(セット)
質量(kg)
5.7(本体)、11.71(ポンド)
取付
横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)
425.4(セット)
奥行(mm)
[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)
消費電力(W)
50(標準値)
電源
100~240VAC、50~60Hz、1.5A
最大消費電力(W)
100
メモリー
16GB・3GB DDR
コントラスト比
4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)
0~3000
ピクセルピッチ(mm)
0.363751×0.36375
解像度
パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz
使用CPU
クアッドコアCortex A55
スピーカー
内蔵:2×10W RMS
色(本体)
ブラック
保管温度範囲(℃)
-20~60
明るさ
350cd/m2
省エネ機能
SmartPower
色数
表示:1670万色
動作湿度(%RH)
20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
オーディオ入力
3.5mmジャック
オーディオ出力
3.5mmジャック
MTBF(時間)
50000
モニターサイズ
32
パネル駆動方式
技術:VA
保存湿度(%RH)
5~95(結露なし)
応答時間(ms)
8(標準値)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様
(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ
付属品
標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
寸法(mm)
有効:幅1210×高さ680、対角1388
質量(kg)
15.7、(スタンド含む)16.6
消費電力(W)
202
最大出力(W)
実用(JEITA):20(10+10)
対応
HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能
【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT
コントラスト比
1200:1
メモリー容量
16GB
解像度
3840×2160(4K)
表示可能色数
(最大)10.7億色
設置方法
縦置き
入力端子
(HDMI)4、(ビデオ)11
視野角(左右:上下)
178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー
フルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2
色(本体)
ブラック
端子
(USB)2
プロセッサー
(高画質)HDR X1
出力端子
(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1
画素数
水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7
バックライト
直下型LED
プロファイル
BLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
パネル
液晶パネル
ピクセル
(ピッチ)0.315 × 0.315
設置条件
傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1
待機時消費電力(W)
0.5
VESA対応
横300×縦300(MM)
無線LAN
IEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応
リフレッシュレート(Hz)
(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)
440
応答時間(ms)
(GRAY TO GRAY. AVE.)8
LAN
端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル
本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。
圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。
10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。
マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。
スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。
ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様
フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり
付属品
HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル
質量(kg)
64
サイズ
86
使用温度範囲(℃)
5~40
規格
4K/UHD
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)
出力
(イヤホン)あり
表面処理
光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1925×357×1170
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×2160
応答速度
4ms
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
400
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
入力ポート
HDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節
可
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品
単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)
7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)
定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル
4K
スピーカー
フルレンジ:2個
画質モード
映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数
3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
97
省エネ基準達成率(%)
102
グリーン購入法
適合
対角(mm)
1080
パネル
4K
画面寸法(mm)
941×529
発売年
2024年
チューナー数
4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク
認定
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式
IPS
色(本体)
ブラック
スピーカー
2W×2
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
4.8 (梱包時)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×588×115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)
0.275×0.275
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容
リモコン/ACアダプター
質量(g)
約1360(スタンド含まず)
規格
4K/UHD
電源
DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格
FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式
HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)
-20~65
入力信号
HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)
17
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
視野角
176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)
50.0~85.0Hz
スピーカー
2W×2(ステレオ)
出力信号
イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)
0~50
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ
付属品
電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン
質量(kg)
23.2
サイズ
75型
使用温度範囲(℃)
-10~45
表面処理
半光沢
対応
HDR295、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1024×1668×368
コントラスト比
1400:1
表示色
10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%
解像度
3840×2160
応答速度
14ms
入力端子
HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8Wx2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)パネル
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
450
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格
2K/FHD(Full-HD)
解像度
1920×1080
保証期間
3年
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
17.3型
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
入力ポート
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約8.9(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1118×239×696(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
50
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品
標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
質量(kg)
12.3、(スタンド含む)12.9
消費電力(W)
140
表面処理
アンチグレア
対応
HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能
【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー
コントラスト比
5000:1
メモリー容量
16GB
解像度
3840×2160(4K)
表示可能色数
(最大)10.7億
設置方法
縦・横・傾斜
入力端子
(HDMI)4、(ビデオ)1
視野角(左右:上下)
178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー
(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W
色(本体)
黒
端子
(USB)2
プロセッサー
(高画質)HDR ×1
出力端子
(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1
画素数
約829万
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8
バックライト
直下型LED
Bluetooth
対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
ピクセル
(ピッチ)0.285375×0.285375
設置条件
傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
50
パネル駆動方式
VA
VESA対応
横200×縦200(mm)
無線LAN
IEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)
リフレッシュレート(Hz)
(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)
440
応答時間(ms)
(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5
LAN
100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様
(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0
付属品
標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
質量(kg)
10、(スタンド含む)10.5
消費電力(W)
103
最大出力(W)
実用(JEITA):20(10+10)
対応
HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能
【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT
コントラスト比
1200:1
メモリー容量
16GB
解像度
3840×2160(4K)
表示可能色数
(最大)10.7億色
設置方法
縦置き
入力端子
(HDMI)4、(ビデオ)11
視野角(左右:上下)
178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー
フルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2
色(本体)
黒
端子
(USB)2
プロセッサー
(高画質)HDR X1
出力端子
(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1
画素数
水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2
バックライト
直下型LED
プロファイル
BLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
パネル
液晶パネル
ピクセル
(ピッチ)0.2451 × 0.2451
設置条件
傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
43
VESA対応
横200×縦200(MM)
無線LAN
IEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応
リフレッシュレート(Hz)
(パネル)60
輝度(cd/m2)
440
応答時間(ms)
(GRAY TO GRAY. AVE.)8
LAN
端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理
低反射
コントラスト比
(標準)1200:1
最大解像度
3840×2160ドット
色(本体)
黒
モニターサイズ
43V型
パネル駆動方式
ADS
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品
リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)
約10
電圧(V)
100
電源
AC100V、50/60Hz
消費電力
120W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
電気代の目安
4670
入力端子
HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1
VESAマウント(mm)
200×200(M6)
スピーカー
8W+8W
色(本体)
ブラック
出力端子
ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
アスペクト比
16:9
パネル
4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1111×644x74
発売年
2024年
モニターサイズ
50型
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
8
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷